ポータブル電源用ソーラーパネル200W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84009600 品番LPE-SO200V3
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥76,780
販売価格(税別)
69,800

ポータブル電源用のソーラーパネルです。

仕様コード先端:バレットコネクタ 適合機種LPE-E3200LW、LPE-E3800L、LPE-R1000L 質量(kg)7.5 タイプ屋外型 出力(W)200 種類単結晶パネル 電圧(V)開回路:48 定格電圧(V)40 定格電流(A)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2320×50×545 電線長さ(m)2.9 充電時間LPE-E3800L/14時間、LPE-E3200LW/13時間、LPE-R1000L/11時間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×75×617 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 短絡電流(A)5.5
注意
※充電状態で放置するとバッテリーが劣化します。充電完了後は、ソーラー充電の端子を抜いてください。
※充電しながらポータブル電源を使用しないでください。
※強風や飛翔物などがあたらない場所で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする