タフバック1000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚×1パック) 注文コード84009609 品番TB-1000
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

TB-1000はアウトドアで多用される大型クーラーにジャストフィットする長さ1000mm、幅900mmの超大容量。中〜大型魚を入れて余った上部をクルクルと巻き込めば、手早く魚をクーラーにニオイをつきにくくしてくれます。素材は、耐衝撃性・粘りがあり・裂けにくく・透明性が高い、安心の国内生産LLDPE(低密度ポリエチレン)。更に、厚さ0.10mmの「極厚」仕様(平均的家庭用ごみ袋0.02〜0.03mmの約3倍以上の厚み)なので、とても丈夫!ショアソルトゲームで大物をキャッチ&キープしたい場合には、80cmクラスの魚でも余裕で横に入れることが出来ます。余った部分をしっかりまとめれば(ロッドベルトが重宝します。)魚のぬめり等が漏れず、持ち運ぶ際に大変便利なのでライフジャケットやバッグに一枚入れておく事をお薦め致します。魚はもちろん..BBQ食材や食器、雨具やライフジャケット、ブーツ等の漏れ&汚れモノ入れなどにも重宝します。自由な発想で、皆様のライフスタイルに合わせてお役立てください。

材質日本国内生産LLDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.1 寸法(mm)長さ1000×幅900 入数(枚)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする