FS010 ZGグリーンゴールド Fサーディン 20g ジーク 84009715

FS010 ZGグリーンゴールド Fサーディン 20g ジーク 84009715
FS010 ZGグリーンゴールド Fサーディン 20g ジーク 84009715
FS010 ZGグリーンゴールド Fサーディン 20g ジーク 84009715
FS010 ZGグリーンゴールド Fサーディン 20g ジーク 84009715
FS010 ZGグリーンゴールド Fサーディン 20g ジーク 84009715
FS010 ZGグリーンゴールド Fサーディン 20g ジーク 84009715
FS010 ZGグリーンゴールド Fサーディン 20g ジーク 84009715
FS010 ZGグリーンゴールド Fサーディン 20g ジーク 84009715
FS010 ZGグリーンゴールド Fサーディン 20g ジーク 84009715
FS010 ZGグリーンゴールド Fサーディン 20g ジーク 84009715

Fサーディン 20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個FS010 ZGグリーンゴールド注文コード84009715品番FS010 ZGグリーンゴールド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

Fサーディン(ファット、サーディン)は、弾丸の様なファットなシルエットと左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、空気抵抗を軽減し安定した飛距離を実現。フォール時は平打ちフォールでターゲットを魅了。リーリング時ストレスの少ないロッドワークで、左右にギラギラとボディーを振りながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットになります。

用途弾丸ぶっ飛び小型ナチュラルシルエット*アシストフック・トリプルフック標準装備仕様●フロント:シングルフックショート2S●リア:トリプルフック#8全長(mm)45FS010 ZGグリーンゴールドウエイト20g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする