SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977

SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977
SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977
SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977
SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977
SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977
SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977
SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977
SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977
SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977
SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977
SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977
SB006 アカキン Sビット 20g ジーク 84009977

Sビット 20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個SB006 アカキン注文コード84009977品番SB006 アカキン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

Sビット(スロービット)は、ショアスローに適した後方重心上下非対称によるボディーデザインで、抜群の飛距離を引き出します。ロッドワークでもジグに泳ぎのアクションを伝え、ただ巻きでもヒラヒラとフラッシングでアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高めより小型のシルエットでアピールします。

用途フラット、青物、ロックまで幅広く使えるぶっ飛び系ショアスロー仕様●フロント:ダブルフック3S●リア:シングルフックショート3SSB006 アカキンウエイト20g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする