FS001 ハガレシルバー Fサーディン 30g ジーク 84010047

FS001 ハガレシルバー Fサーディン 30g ジーク 84010047
FS001 ハガレシルバー Fサーディン 30g ジーク 84010047
FS001 ハガレシルバー Fサーディン 30g ジーク 84010047
FS001 ハガレシルバー Fサーディン 30g ジーク 84010047
FS001 ハガレシルバー Fサーディン 30g ジーク 84010047
FS001 ハガレシルバー Fサーディン 30g ジーク 84010047
FS001 ハガレシルバー Fサーディン 30g ジーク 84010047
FS001 ハガレシルバー Fサーディン 30g ジーク 84010047
FS001 ハガレシルバー Fサーディン 30g ジーク 84010047
FS001 ハガレシルバー Fサーディン 30g ジーク 84010047

Fサーディン 30g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個FS001 ハガレシルバー注文コード84010047品番FS001 ハガレシルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

Fサーディン(ファット、サーディン)は、弾丸の様なファットなシルエットと左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、空気抵抗を軽減し安定した飛距離を実現。フォール時は平打ちフォールでターゲットを魅了。リーリング時ストレスの少ないロッドワークで、左右にギラギラとボディーを振りながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットになります。

用途弾丸ぶっ飛び小型ナチュラルシルエット*アシストフック・トリプルフック標準装備仕様●フロント:シングルフックショートS●リア:トリプルフック#6全長(mm)51FS001 ハガレシルバーウエイト30g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする