RSTG005 ブルーピンク RサーディンTG 30g ジーク 84010449

RSTG005 ブルーピンク RサーディンTG 30g ジーク 84010449
RSTG005 ブルーピンク RサーディンTG 30g ジーク 84010449
RSTG005 ブルーピンク RサーディンTG 30g ジーク 84010449
RSTG005 ブルーピンク RサーディンTG 30g ジーク 84010449
RSTG005 ブルーピンク RサーディンTG 30g ジーク 84010449
RSTG005 ブルーピンク RサーディンTG 30g ジーク 84010449
RSTG005 ブルーピンク RサーディンTG 30g ジーク 84010449
RSTG005 ブルーピンク RサーディンTG 30g ジーク 84010449
RSTG005 ブルーピンク RサーディンTG 30g ジーク 84010449

RサーディンTG 30g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個RSTG005 ブルーピンク注文コード84010449品番RSTG005 ブルーピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。

用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:ダブルフック2S全長(mm)62RSTG005 ブルーピンクウエイト30g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする