曙産業
曙産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
曙産業の グラス・食器・カトラリー
曙産業の マグカップ・グラス・コップ
われないダブルウォールグラス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84011438
品番
TW-3783
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
二重構造なので氷が溶けにくく、冷たさ、温かさをより長く保ちます。結露しにくいのも特長です。
用途
哺乳瓶にも使われる安心の「トライタン」製。ガラスのように透明なのにとっても丈夫!家族みんなで使えます。
材質
飽和ポリエステル樹脂
寸法(mm)
88×88×131
タイプ
スリム
対応
食器洗い乾燥機
満水容量(mL)
340
食器の種類
洋食器