われないダブルウォールグラス

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84011447 品番 TW-3780
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

二重構造なので氷が溶けにくく、冷たさ、温かさをより長く保ちます。結露しにくいのも特長です。

用途哺乳瓶にも使われる安心の「トライタン」製。ガラスのように透明なのにとっても丈夫!家族みんなで使えます。 材質飽和ポリエステル樹脂 寸法(mm)88×88×88 タイプワイド 対応食器洗い乾燥機 満水容量(mL)240 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84011456
2025-09-26
用途:
普段使い
医療・福祉・介護関連業

少しプラスチックがゴツい感じですが割れませんしヘビロテです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする