ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-RXC900C(W)/(T)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84011684 品番 HD-RXC900C(T)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

お手入れがさらにカンタンで手軽に、お部屋を選ばないデザインと充実機能搭載のミディアムモデル。
【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。
【お手入れ】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。
【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音13dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。

用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 ショコラブラウン 電源(V)単相100(50/60Hz) タンク容量(L)6.3 コード長さ(m)電源:1.8 消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1470/470、2283/283、318/20、4470/470、5500/500) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×210 運転音(dB)最大-最小:(1最大/32、最小/13)2(最大/27、最小/13)3(最大/32、最小/13)4(最大/32、最小/27)5(最大/40、最小/40) 適合床面積木造和室14.5畳(24m2)まで/プレハブ洋室24畳(40m2)まで 連続加湿時間(時間)標準モード時:7、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0.7、のど・肌加湿:7、ターボ: - 主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン 加湿量(mL/h)標準モード時:860、静音/おやすみ快適:600、ecoモード:60、のど・肌加湿:860、ターボ:960
注意
※タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。

商品説明動画

【お手入れ簡単】おすすめ加湿器「RXTタイプ」「RXCタイプ」「ERXTタイプ」カンタン取替えトレイカバーの紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする