ハネウェル, 圧力センサ, 差動

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84012339 品番163PC01D36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

超低差圧タイプ. これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、 HVAC (暖房 / 換気 / 空調)、医療機器、コンピュータ周辺機器、空圧機器など、多くのシナリオで使用できます。. 特長と利点: 低圧測定 ポートの反対側に基板端子がある 完全な信号処理 応答時間: 1 ms 増幅 高感度、低 NULL シフト 簡単に交換できます

仕様
圧力の読取りタイプ = 差動
最小圧力 = -5WG(インチ)
最大圧力の読み = 5WG(インチ)
許容差 = ±2 %
出力タイプ = 増幅
メディアは、測定 = ガス
アナログ出力 = →6 V x 1
応答時間 = 1 ms
電流 Max = 20 mA
電源電圧 = →16 V DC x 6
材質 = プラスチック
動作温度 Max = +85℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする