筐体 METCASE 230 x 180 x 85mm アルミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84012436 品番M5723107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1 x フロントベゼル、2 x サイド押出成形板、トップカバー及びベースカバー、リアパネル押出、滑り止め脚4本、固定ねじ。.. METcase MettecタイプAケース. MettecタイプAケースは、アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネルで構成されています。内部面のマスクと接点の増設により、高レベルのシールドが実現しました。Mettecケースのサイド押出成形板にあるガイドリッジを使って、基板を様々な位置に取り付けられます。. 特長と利点. アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネル フロントベゼルにオプションのアルミフロントパネルの収納部を搭載 ベースパネルにアーススタッド搭載 基板取り付け用のサイド押出成形板にガイドリッジを装備 すべての部品が完全に統合されているため、強固なシールド性能が実現 完全組み立て済み 微粉粉体ポリエステル仕上げ アンスラサイトグレーRAL7016又はオフホワイトRAL9002. 用途. MettecタイプAケースは、小型卓上及びポータブル電子機器用に設計されています。測定及び制御技術、医療、ラボ、コンピュータ及びネットワーク向け周辺機器の用途に対応します。

仕様
奥行き = 230 mm
幅 = 180 mm
高さ = 85 mm
外形寸法 = 230 x 180 x 85mm
シリーズ = Mettec
材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする