曜日別特売
PIC18F2525-I/SP Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2525-I/SP MICROCHIP 84012470

Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F2525-I/SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(15個)注文コード84012470品番PIC18F2525-I/SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PIC18F2525 2620 4525 4620 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 2620 4525 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2525 2620モデル I/Oピン 36 PIC18F4525 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 2620 10チャンネル、PIC18F4525 4620 13チャンネル キャプチャ コンペア PWMモジュール PIC18F2525/2620 2、PIC18F4525 4620 1 拡張キャプチャ コンペア PWM モジュール PIC18F4525 4620 のみ コンパレータ 2 ビットタイマ 1 16ビットタイマ 3 SPIとI2Cを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール ;sup>;2. ;/sup>;C 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SPDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 3.986 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
PWM = 2 (CCP)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする