Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F526-I/SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(57個) 注文コード84013714 品番PIC16F526-I/SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

PIC16F526 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F526ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えたMicrochipのベースラインコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、1.5 KBのプログラムメモリ、67バイトのRAM、及び64バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 33の命令 2レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: MHz又は8 MHz I/Oピン 12 パワーオンリセット(POR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) 3チャンネル 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 14
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1024ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 67 B
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 0
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする