AT90USB162-16AU Microchip マイコン AT90, 32-Pin TQFP AT90USB162-16AU MICROCHIP 84013879

Microchip マイコン AT90, 32-Pin TQFP AT90USB162-16AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード84013879品番AT90USB162-16AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

8ビットmegaAVRマイクロコントローラ(USBコントローラ付)、Atmel. これらのmegaAVRRマイクロコントローラはUSBコントローラと大量のプログラム / データメモリを備えており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 すべてのmegaAVRには、自己プログラム機能が用意されており、高速かつ確実に、コスト効率よく回路をアップグレードすることができます。

仕様
ファミリー名 = AT90
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 16 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 2 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
寸法 = 7 x 7 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする