Microchip マイコン, 18-Pin PDIP DSPIC30F3012-30I/P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84014290 品番DSPIC30F3012-30I/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、DSP のパフォーマンスと MCU のシンプルさを実現します。幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、内蔵 EEPROM を備え、システムを考慮して 5 V で動作する設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、モータ制御ペリフェラル、SMPS ペリフェラル、及びコーデックインターフェイスを統合し、Advanced Motor Control アルゴリズム、効率的 DIGITAL POWER コンバータ、音声及びオーディオなどの用途に対応しています。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。RISC 命令セットアーキテクチャ

仕様
ファミリー名 = dsPIC30F
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 18
デバイスコア = dsPIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 24 kB
最大周波数 = 25MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 1
I2Cチャンネル数 = 1
イーサネットチャンネル数 = 0
動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする