インラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84014387 品番01550100Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

インラインヒューズホルダ. このLittlefuse製のインラインヒューズホルダは、定格電流20 Aまでのヒューズサイズに適したスプリングを内蔵した場合、32 V未満で使用するように設計されています。

仕様
ヒューズホルダタイプ = インライン
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
インジケータ付 = なし
対応ヒューズサイズ = MaxiAWG
定格電圧(V)DC32 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする