PIC18F2420-I/SO Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2420-I/SO MICROCHIP 84015270

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F2420-I/SO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(27個)注文コード84015270品番PIC18F2420-I/SO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

PIC18F2420 / 2520 / 4420 / 4520 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2420 / 2520 / 4420 / 4520ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えています。これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高64 KBのプログラムメモリ、最高3896バイトのRAMを備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 75の命令 - 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 - PIC18F2420 / 2520モデル I/Oピン x 36 - PIC18F4420 / 4520モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High / Low電圧検出(HLVD)モジュール 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC18F2420 / 2520モデル10チャンネル、PIC18F4420 / 4520 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール - PIC18F4420/4520モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール - PIC18F2420/2520モデル x 2、PIC18F4420/4520モデル x 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ x 3 SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 16 kB、256 B
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 768 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 0
PCIチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする