曜日別特売
PIC18F14K22-I/ML Microchip マイコン, 20-Pin QFN PIC18F14K22-I/ML MICROCHIP 84015489

Microchip マイコン, 20-Pin QFN PIC18F14K22-I/ML

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84015489品番PIC18F14K22-I/ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

PIC18F1xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC18F2x1x 4x1xファミリのマイクロコントローラは、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えたPIC18アーキテクチャをベースにしています。 eXtreme Low Power技術を採用しており、低消費電力が重視される用途に最適です。. マイクロコントローラの機能. CPU処理能力: 16 MIPS (最大) 75の命令 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: 16 MHz 31 kHz I/Oピン 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). eXtreme Low-Power (XLP)機能. スリープモード: 34 nA ウォッチドグタイマ: 460 nA タイマ1発振器: 650 nA 32 kHz. 周辺機器. 10ビットA Dコンバータ(ADC) 12チャンネル コンパレータモジュール 電圧リファレンスモジュール 16ビットタイマ 3 1個の8ビットタイマ 強化されたキャプチャ コンペア PWMモジュール SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型アドレス指定可能ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) SRラッチモジュール

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 16 kB、256 B
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 0
PWM = 1 ( ECCP )mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする