Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin Uパック ホール効果センサ 2SS52M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84016618 品番2SS52M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

シリーズ2SSオムニポーラ磁気抵抗素子. この磁気抵抗センサの感度は、磁気抵抗素子と平行な方向において、従来のホール効果センサと比べて(範囲にして)約10倍向上しています。 磁気特性はオムニポーラで、センサはN極又はS極のどちらでも作動します。

仕様
センサータイプ = ホール効果センサ
実装タイプ = スルーホール
マグネットタイプ = オムニポーラ
動作供給電圧 Max = 30 V
動作供給電圧 Min = 3.8 V
パッケージタイプ = Uパック
ピン数 = 3
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする