曜日別特売
PIC16C63A-04/SP Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-04/SP MICROCHIP 84016864

Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-04/SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(15個)注文コード84016864品番PIC16C63A-04/SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C63A/65B/73B/74B family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to MIPS, Kbytes program memory with data memory of 192 bytes RAM. On board is RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16C63A/73B 33 I/O Pins PIC16C65B/74B Capture, Compare, PWM (CCP) Module Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C73B only Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C74B only Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port PIC16C65B/74B only Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)

仕様
ファミリー名 = PIC16C
パッケージタイプ = SPDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4 K x 14ワード
最大周波数 = 4MHz
RAMサイズ = 192 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
長さ = 35.18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする