Microchip マイコン, 100-Pin TQFP ATXMEGA64A1-AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84016995 品番ATXMEGA64A1-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

低消費電力の高性能8 / 16ビットAVRマイクロコントローラです。128 kBセルフプログラミングフラッシュプログラムメモリ、4 kBブートコードセクション、8 kB SRAM、2048バイトEEPROM、外部バスインターフェイス、4チャンネルDMAコントローラ、8チャンネルイベントシステムを搭載しており、32 MHzで最大32 MIPSのスループットを発揮します。ATxmega A4Uシリーズは、44ピンパッケージを特長としています。このデバイスは、ビルディング、工業、モータ、制御盤、温度調節、携帯型電池、ファクトリオートメーション、電動工具、HVAC、ネットワーキング、計量、大型家電製品、光学機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。高性能、低電力のAtmelR AVRR XMEGAR 8 / 16ビットマイクロコントローラ 不揮発性プログラムとデータメモリ 16 K - 128 KBのインシステムセルフプログラマブルフラッシュ

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8 bit, 16bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 4 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 12
UARTチャンネル数 = 8
イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする