Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC18F25J50-I/SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84017196 品番PIC18F25J50-I/SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PIC18F2xJ50 / 4xJ50 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SPDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 3.776 kB
USBチャンネル = 1 x デバイス
PWMユニット数 = 2 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 2
PWM = 2 ( 16 ビット)( ECCP )mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする