Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC18F1320-I/SO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84018009 品番PIC18F1320-I/SO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

PIC18F1220/1320 8ビットマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 18
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB、256 B
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 0
USARTチャネルの数 = 1
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする