グランドコンタクト HARWIN 真鍮 表面実装使用 3.25 x 2 x 1.65mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード84018280 品番S1751-46R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

EZ Boardware SMTテストポイント. EZ Boardware SMTテストポイントは、標準プローブ又はクリップ、あるいはフックと共に使用できます。 EZ Boardware SMTテストポイントの寸法は、長さ3.65 mm、高さ2 mm、コンタクト幅1.45 mmです。

仕様
材質 = 真鍮
取付方法 = 表面実装
寸法 = 3.25 x 2 x 1.65mm
高さ = 2mm
長さ = 3.25mm
幅 = 1.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする