Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ128GA010-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(119個) 注文コード84018867 品番PIC24FJ128GA010-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

PIC24FJxxxGA006/008/010 16ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC24FJ
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする