据置型浄水器 クリアビオ 20KDW

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84019348 品番20KDW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
適合自在水栓・泡沫水栓 タイプシャワー・ストレート 能力【浄水能力(JISS3201試験結果)】遊離残留塩素(総ろ過水量30000L除去率80%)/濁り(総ろ過水量30000Lろ過流量50%)/溶解性鉛(総ろ過水量8000L除去率80%)/総トリハロメタン(総ろ過水量8000L除去率80%) 交換目安約12か月(1日20L使用の場合) 常用使用圧力(MPa)0.07〜0.34 使用可能温度範囲浄水35度/原水60度 材質(ろ材)中空糸膜・活性炭・セラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする