YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の ケトル/ポット
YAMAZEN(山善)の 電気ケトル
温度調節機能付き電気ケトル YKN-C1280-B [0.8L]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84019375
品番
YKNC1280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(g)
950(電源プレート含む)
外形寸法(mm)
264×190×196
容量(L)
0.8
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.2
安全装置
電流ヒューズ・温度ヒューズ
最大容量(L)
0.8
温度設定範囲(℃)
50〜100