自動計量IH炊飯器 SRAX1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84019400 品番SRAX1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様【内釜】ダイヤモンド釜 厚さ(mm)【内釜】1.5 寸法(mm)336×176×336 消費電力(W)470 方式IH 本体質量(kg)4.8 機能【炊飯予約】3メモリー※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。 使用時間【銀シャリふつう】52〜60分【銀シャリかため】51〜60分【銀シャリやわらかめ】56〜65分【早炊き】40〜45分【おかゆ】68〜70分 モード3メニュー(無洗米・カレー・おかゆ)※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。 炊飯容量2合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする