SY155WH 早炊きコンパクト炊飯器   SY-155-WH [2合 /マイコン] ソウイジャパン 84019646

早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-WH [2合 /マイコン]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84019646品番SY155WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書材質PP、シリコン、アルミニウム質量(kg)1.8ホワイト/チャコールグレー外形寸法(mm)165×225×199定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200電源コード(m)1保証期間1年保証温度ヒューズ165℃消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1年間消費電力量(kWh/年)42炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする