仕様【内釜】鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜(うまみプラスプラチナコート)
厚さ(mm)【内釜】2.2
消費電力(W)1140
方式圧力IH
本体質量(kg)6
寸法(cm)20.5×23×30.5
機能【保温機能】うるつや保温・高め保温・あったか再加熱(保温中のご飯の加熱)・保温なし/保温見張り番(人工知能AIとうるおいセンサーが釜内のごはん量を推測し、季節に関係なく最適な保温温度にコントロール)【炊飯予約】時計式2メモリータイマー
使用時間約50分〜56分(白米ふつう)
全開高さH(mm)【ふた開き時】425
消費電力量(Wh)【炊飯時】108/回【保温時】13.8/h
年間消費電力量(kWh/年)46.9
炊飯容量4合