発酵メーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84020224 品番VFM10W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

発酵に必要な温度帯と時間が設定可能
設定温度範囲:25 から65℃
設定時間範囲:30 分から 48 時間
塩麹:55℃・8時間
味噌:55℃・8時間〇甘酒:55℃・7時間
ヨーグルト:40℃・5時間
発酵あんこ:60℃・10時間〇パン:30℃・50分(1次発酵) 30℃・60分(2時発酵)
容器2個、付属しています。
容器のまま保存するために2つ。〇容器を移し替える際の、移し替える側の容器を消毒する手間が省けます。(一度の消毒でOK)〇四角い容器は収納しやすく、透明なので中身も確認できます。〇容器容量:1リットル。電子レンジでの消毒が可能。容器に水を100ml入れて、加熱します。500から700W:5分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする