ソウイジャパン
ソウイジャパンの キッチン/調理家電
ソウイジャパンの 炊飯器/精米機
ソウイジャパンの 炊飯器
本格 土鍋炊飯器 全自動炊飯土鍋 土鍋気分 ホワイト SY-150-WH [4合 /マイコン]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84020258
品番
SY150WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
付属品
本体しゃもじおたま計量カップ取扱説明書兼保証書(簡単レシピ付き)
質量(kg)
5
色
ホワイト/ブラック
外形寸法(mm)
300×300×255
定格電圧
AC100V
コード長さ(m)
1.2
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
900
モード
白米雑穀米早炊き煮物/汁物おかゆ低温調理
炊飯容量
4合