Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1822-I/SN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード84020854 品番PIC12F1822-I/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PIC12F1822 1840 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1822 1840ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大8 MIPSで動作し、3.5 KBのプログラムメモリと128バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な出力範囲: 16 MHz 31 kHz I/Oピン 6 コンパレータ 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 4チャンネル静電容量式タッチセンサ(mTouch)モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 強化されたキャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール 1 SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) EUSART インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) 超低消費電力(XLP)テクノロジー

仕様
ファミリー名 = PIC12
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 256 B、2 K x 14ワード
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
高さ = 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする