商品レビューを投稿する内容量1個注文コード84020915品番ATMEGA644P-20PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器