Kingbright LED, 黄, 表面実装, 0603 (0201), KPG-0603SYC-TT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード84021667 品番KPG-0603SYC-TT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Kingbright SMDチップLED 0603 (0201)パッケージ. KingbrightのKPG-0603シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0201パッケージで提供されます。低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。KPG-0603シリーズには、さまざまな色の製品が揃っています。. KPG-0603 LEDの特長: 0.65 x 0.35 mmのパッケージサイズ 広視野角 さまざまな単色を選択可能

仕様
LED色 = 黄
パッケージタイプ = 0603 (0201)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 30 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 135 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 589 nm
順方向電流 = 20mA
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする