Yageo SMDレジスタ, 2.2Ω, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-072R2L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5000個) 注文コード84022096 品番RC0805FR-072R2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

0805 型 RC0805 シリーズリール( 0 → 910 Ω ). ピックアンドプレース機械に適しています 5000 本リールで販売

仕様
抵抗 = 2.2Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = RC0805
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
抵抗(Ω)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする