Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4520-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 注文コード84022464 品番PIC18F4520-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

PIC18F2420 2520 4420 4520 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。 このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2420 2520 4420 4520ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えています。 これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高64 KBのプログラムメモリ、最高3896バイトのRAMを備えています。 構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 75の命令 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2420 2520モデル I/Oピン 36 PIC18F4420 4520モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC18F2420 2520モデル10チャンネル、PIC18F4420 4520 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F4420/4520モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F2420/2520モデル 2、PIC18F4420/4520モデル 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ 3 SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型アドレス指定可能ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 1.536 kB
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
寸法 = 10 x 10 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする