Kingbright LED, RGB, 表面実装, 5 mm (T-1 3/4), KPFA-3010RGBC-11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード84022884 品番KPFA-3010RGBC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能

仕様
LED色 = RGB
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 3
順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V
光度 = 70 mcd、140 mcd、300 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 465 / 525 / 621 nm
寸法 = 3 x 1 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする