Yageo MLCC 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) CC0805MKX5R5BB226

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード84023234 品番CC0805MKX5R5BB226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、 2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています

仕様
静電容量 = 22μF
電圧 = 6.3V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±20%
寸法 = 2.0 x 1.25mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = Standard
動作温度 Max = +85℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする