Yageo SMDレジスタ, 0Ω, 0201 (0603M), 0.05W RC0201JR-070RL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード84023426 品番RC0201JR-070RL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Yageo RC シリーズ 70 o は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A

仕様
抵抗 = 0Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.05W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする