Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32L-8AU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84023460 品番ATMEGA32L-8AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高性能、低電力Microchip 8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラは、128 KBフラッシュメモリ、read-while-write機能、4 KB EEPROM、4 KB SRAM、53汎用I/Oライン、32汎用作業レジスタ、リアルタイムカウンター、フレキシブルタイマ / カウンター(比較モード、PWM) x 4、USART x 2、バイト指向2線式シリアルインターフェース、オプションの差動入力段及びプログラム可能ゲインに対応した8チャンネル / 10ビットA / Dコンバータ、発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマを統合しています。高性能、低電力のAtmel AVR 8ビットマイクロコントローラ 先進のRISCアーキテクチャ 133の強力な命令セット 大半が1クロックサイクル実行 32 x 8汎用作業レジスタ、ペリフェラル制御レジスタ 完全スタティック動作 最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz オンチップ2サイクルマルチプライヤ 高耐久不揮発性メモリセグメント 128 Kバイトのインシステムセルフプログラマブルフラッシュプログラム

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 1
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする