フォトダイオード Centronic 可視光 Si スルーホール実装 TO-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84024214 品番OSD15-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

E シリーズ光検出器. Centronic の E シリーズは、シリコン光検出器のファミリです。この 5T シリーズのチップとカラー補正ガラスフィルタが組み合わされています。E シリーズは、人間の目の感度に似た設計になっています。したがって、一般的な光度測定用途に最適です。. E シリーズ光検出器の特長: 眼の反応検出器です さまざまなパッケージタイプ 有効面積: 1 〜 100 mm 2 動作温度: -20 → +75 ℃

仕様
検出スペクトル = 可視光
ピーク感度波長 = 630nm
パッケージタイプ = TO-5
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 3
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 350nm
最大検出波長 = 800nm
高さ = 12.7mm
シリーズ = Ens
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする