Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC16F74-I/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84024275 品番PIC16F74-I/L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

PIC16F73/74/76/77 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F73/74/76/77ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトのRAMを搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン 22 PIC16F73/76モデル I/Oピン 33 PIC16F74/77モデル パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F73/76 5チャンネル、PIC16F74/77 8チャンネル キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えた同期シリアルポート(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(USART)

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = PLCC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4 K x 14ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 192 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
インストラクションセットアーキテクチャ = RISCmm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする