Yageo SMDレジスタ, 56Ω, 0402 (1005M), 0.125 W, 0.0625 W RC0402JR-0756RL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード84024887 品番RC0402JR-0756RL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Yageo 56O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.125 W, 0.0625 W
シリーズ = RC
抵抗(Ω)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする