Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18F65K22-I/PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84025054 品番PIC18F65K22-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

PIC18F6xK22 / 8xK22 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1 kB、32 kB
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 8
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 2
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする