曜日別特売
KPBD-3224SURKCGKC Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3224, KPBD-3224SURKCGKC KINGBRIGHT 84025088

Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3224, KPBD-3224SURKCGKC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1500個)注文コード84025088品番KPBD-3224SURKCGKC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力

仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 3224 (1209)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 280 mcd、1300 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 20 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 570 / 630 nm
レンズ色 = クリアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする