ヨーグルトメーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84026567 品番VYG60W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ヨーグルトから発酵食品まで楽しめるビタントニオヨーグルトメーカーに、ギリシャヨーグルトが作れる水切りフィルターが付属!濃厚でたんぱく質豊富なギリシャヨーグルトを手作りで楽しめる。
デジタル式だから1℃刻みで温度設定可。25℃〜70℃の幅広い温度帯で加熱できる。
オートメニューボタン:1.プレーンヨーグルト・豆乳ヨーグルト 2.甘酒 3.塩麹 の3種類
マイボタン:特に作成頻度が高い調理の時間と温度を1つ設定できるカスタマイズ機能で、「MY BUTTON」をワンプッシュで呼び出すので、都度設定する必要がありません。
タイマー付きで過発酵防止。(30分〜99時間)
長時間動作時も安心なスヌーズお知らせも。
70℃までの温度設定により低温調理も。
基本からアレンジレシピまで楽しめるレシピブック付き。(35レシピ収録)
牛乳パック(500ml、1000ml)のまま、手間なくヨーグルトが作れます。また、広い加熱庫内のため、豆乳パック(1000ml)のまま豆乳ヨーグルトが作れます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする