TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 厨房機器・設備・調理機械
TORAY(東レ)の サービス機器類
TORAY(東レ)の 浄水器/軟水器/整水器
交換用カートリッジ 高除去タイプ トレビーノ ホワイト MKC.X2J [2個]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
84026960
品番
MKCX2J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
種類
【ろ材】活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体
交換目安
1日10L使用の場合:3ヶ月、1日15L使用の場合:2ヶ月
対応機種
トレビーノカセッティシリーズ
入数
2個