水素水生成器

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84026978 品番KRDAM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

もっと手軽に水素水を楽しもう!美ルルアクアマリンは水素水が手軽に作れる水素生成器です。コンパクトボディで持ち運びラクラク。最大溶存水素濃度1400ppb! 1度の生成時間(5分間)で最大濃度1400ppbという高濃度水素生成が可能です。日本水素水振興会(JHPA)認定商品 外部機関の日本水素水振興会にて検査・測定を実施し、認定を受けています。独自生成方で高濃度が持続特殊なイオン膜でPEM電解法という技術を用いて水素水を発生させるため、一般的な水素生成器と違い高濃度水素水の長期保存が可能です。 衛生面も安心!洗浄モード電極洗浄モードを搭載。いつでも衛生的に安心して水素水を飲むことができます。 ライフスタイルに合った2通りの飲み方で楽しめる付属のコップ、または市販のペットボトルを生成させることが可能。ペットボトルの飲み口に接続可能で便利。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
水素水製造
製造業

透明筒部分の端面に金型由来の段差があり、パッキンの密着が悪く、使っているうちに水が少しずつ漏れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする