ツヴィリング
ツヴィリングの キッチン/調理家電
ツヴィリングの ケトル/ポット
ツヴィリングの 電気ケトル
ヨーロピアンティーケトル 53103-800 [1.7L]
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84027346
品番
53103800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ガラス
幅(mm)
200
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
260
奥行(mm)
200
容量(L)
1.7
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
0.75
温度調整範囲(℃)
6段階(40、60、70、80、93、100)
保温方式
最大30分